{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Eco | |
Hoogte van beitelhouder h5 | 26 mm | |
Inzetsoort | links | |
Inwendige koeling | ja | |
Voor maximale werkstuk-⌀ | 65 mm | |
Hoogte h1 | 21,4 mm | |
Totale lengte L | 97 mm | |
axiaal insteken mogelijk | nee | |
Producttype | Steekzwaard |
Artikelnummer | 273865 26/3 | |
EAN/GTIN | 4045197778345 | |
Nummer fabrikant | 273865 26/3 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |