Eco-steekdraaihouder 20/4 mm

Artikelnummer: 273860 20/4
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schachtbreedte / steekbreedte w (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie Eco
    Steekbreedte w 4 mm
    Inzetsoort rechts
    Inwendige koeling ja
    Insteekdiepte tmax 28 mm
    Functiebreedte L4 21,5 mm
    Koplengte L1 48 mm
    Schachtbreedte b 20 mm
    Totale lengte L 107 mm
    Bout 279815 7 (TX30; 8 Nm)
    axiaal insteken mogelijk nee
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 273860 20/4
    EAN/GTIN 4045197581976
    Nummer fabrikant 273860 20/4

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Vervaardigd van hoogvast gereedschapsstaal (>1300 N/mm2). In combinatie met de convexe plaatklemming wordt een maximale weerstand tegen axiale en radiale snijkrachten bereikt; hierdoor nemen de oppervlaktekwaliteit en productiviteit duidelijk toe.

    Tip:

    Vanaf 19,5 mm steekdiepte (tot steekbreedte 3 mm) resp. vanaf 24,5 mm steekdiepte (vanaf steekbreedte 4 mm) komt de tweede snijkant in contact met het werkstuk. Daarbij kan groefvorming ontstaan. Indien nodig steekdraaiplaten met één snijkant nr. 273656273670 gebruiken.
    Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT Master Eco-opnames nr. 319006319136.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen