Alternatief product:

Eco-klemhouder 20 mm

Artikelnummer: 273841 20
Korting
187,00 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schachtbreedte b (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Eco
Schachtbreedte b 20 mm
Inzetsoort links
Inwendige koeling ja
Totale lengte L 84 mm
L2 22,5 mm
Bout 279815 9
Producttype Klemhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 273841 20
EAN/GTIN 4045197517401
Nummer fabrikant 273841 20

Omschrijving

Uitvoering:

GARANT eco-systeem-klemdraaihouder met interne koelvloeistoftoevoer naar de snijkant.

T.b.v.:

Snijplaathouders nr. 273881; 273887 en 273891.

Levering:

Inclusief montageschroeven.

Tip:

Koelmiddeloverdracht alleen in combinatie met GARANT eco-systeem opname nr. 317900319886 en GARANT eco-snijplaathouder nr. 273880273891 mogelijk. Technologiewaarden afhankelijk van spansituatie en materiaal met 30 % tot 50% verlagen.