Alternatief product:

VARIO-LINE snijplaathouder 4 mm

Artikelnummer: 273799 4
Korting
86,00 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Steekbreedte w (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Steekbreedte w 4 mm
Inzetsoort links
maximale snijdiepte tmax 28 mm
L3 28,5 mm
Producttype Snijplaathouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 273799 4
EAN/GTIN 4045197721419
Nummer fabrikant 273799 4

Omschrijving

T.b.v.:

Klemhouder nr. 273795.