VARIO-LINE snijplaathouder 2 mm

Artikelnummer: 273799 2
Korting
86,00 €
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Steekbreedte w (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Steekbreedte w 2 mm
Inzetsoort links
maximale snijdiepte tmax 21 mm
L3 21,5 mm
Producttype Snijplaathouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 273799 2
EAN/GTIN 4045197721396
Nummer fabrikant 273799 2

Omschrijving

T.b.v.:

Klemhouder nr. 273795.