Alternatief product:

VARIO-LINE klemhouder 20 mm

Artikelnummer: 273794 20
Korting
125,00 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
58 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schachthoogte h (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schachthoogte h 20 mm
Inzetsoort rechts
Functiebreedte L4 25 mm
L1 125 mm
L2 24,5 mm
Bout 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
Producttype Klemhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 273794 20
EAN/GTIN 4045197721099
Nummer fabrikant 273794 20

Omschrijving

T.b.v.:

Snijplaathouders nr. 273798.

Levering:

Inclusief montageschroeven.

Tip:

L = L1 + L3 (snijplaathouder).

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen