VARIO-LINE klemhouder, rechts, Schachthoogte h: 16mm

Artikelnummer: 273794 16
Korting
119,00 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schachthoogte h (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schachthoogte h 16 mm
Inzetsoort rechts
Functiebreedte L4 21 mm
L1 100 mm
L2 24,5 mm
Bout 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
Producttype Klemhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 273794 16
EAN/GTIN 4045197721082
Nummer fabrikant 273794 16

Omschrijving

T.b.v.:

Snijplaathouders nr. 273798.

Levering:

Inclusief montageschroeven.

Tip:

L = L1 + L3 (snijplaathouder).