{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Steekbreedte w | 5 mm | |
Inzetsoort | rechts | |
Inwendige koeling | nee | |
Insteekdiepte tmax | 25 mm | |
Functiebreedte L4 | 21,5 mm | |
Koplengte L1 | 43 mm | |
Schachtbreedte b | 20 mm | |
Totale lengte L | 125 mm | |
Bout | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | |
axiaal insteken mogelijk | ja | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 273755 20/5 | |
EAN/GTIN | 4045197484925 | |
Nummer fabrikant | 273755 20/5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Steekdraaihouder, rechts, Schachtbreedte / steekbreedte w: 20/5mm
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 159,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
152,00 €
€ 106,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 206,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
axiaal insteken mogelijk | ja | ja | nee |
Totale lengte L | 125 mm | 125 mm | 102,5 mm |
Inwendige koeling | nee | nee | ja |
Koplengte L1 | 43 mm | 38 mm | 40,5 mm |
Steekbreedte w | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Inzetsoort | rechts | rechts | rechts |
Producttype | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder |