Steekdraaihouder 16/3 mm

Artikelnummer: 273755 16/3
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schachtbreedte / steekbreedte w (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Steekbreedte w 3 mm
Inzetsoort rechts
Inwendige koeling nee
Insteekdiepte tmax 15 mm
Functiebreedte L4 16 mm
Koplengte L1 31 mm
Schachtbreedte b 16 mm
Totale lengte L 100 mm
Bout 279815 5 (TX25; 6 Nm)
axiaal insteken mogelijk ja
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 273755 16/3
EAN/GTIN 4045197484864
Nummer fabrikant 273755 16/3

Omschrijving

Uitvoering:

Vervaardigd van hoogvast gereedschapsstaal (>1300 N/mm2). In combinatie met de convexe plaatklemming wordt een maximale weerstand tegen axiale en radiale snijkrachten bereikt; hierdoor nemen de oppervlaktekwaliteit en productiviteit duidelijk toe.

Tip:

Vanaf steekbreedte 6 mm komt bij tmax (5×steekbreedte) de tweede snijkant in contact met het werkstuk. Er kan groefvorming ontstaan. Veilig ribbelvrij tot t = 24,5 mm.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Steekdraaihouder  16/3 mm

Steekdraaihouder 16/3 mm

op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
€ 152,00
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 145,00
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
€ 155,50
op aanvraag
Op voorraad
40 stuks direct leverbaar
€ 158,50
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
145,00 €
€ 72,50
axiaal insteken mogelijk ja ja ja ja nee
Totale lengte L 100 100 100 150 100
Inwendige koeling nee nee nee nee nee
Koplengte L1 31 30 37 41 33
Steekbreedte w 3 3 3 3 3
Inzetsoort rechts rechts rechts rechts rechts
Producttype Klemdraaihouder Klemdraaihouder Klemdraaihouder Klemdraaihouder Klemdraaihouder