{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Steekbreedte w | 1,5 mm | |
Inzetsoort | rechts | |
Inwendige koeling | nee | |
Insteekdiepte tmax | 4,5 mm | |
Functiebreedte L4 | 8 mm | |
Koplengte L1 | 20,5 mm | |
Schachtbreedte b | 8 mm | |
Totale lengte L | 125 mm | |
Bout | 279815 12 (TX15; 3,5 Nm) | |
axiaal insteken mogelijk | ja | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 273750 8/1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197766021 | |
Nummer fabrikant | 273750 8/1,5 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |