{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | PENTAIQGRIP | |
Schachtgrootte | 20 mm | |
Inzetsoort | links | |
Inwendige koeling | nee | |
Koplengte L1 | 33,3 mm | |
Totale lengte L | 135 mm | |
HBH | 13 mm | |
HBL | 35,6 mm | |
WF | 18,7 mm | |
H | 43,5 mm | |
CWN-CWX | 3 mm - 3,2 mm | |
axiaal insteken mogelijk | nee | |
Fabrikantnummer | PCHL 20-D40-3-IQ | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 273577 20/40 | |
EAN/GTIN | 7291075318012 | |
Nummer fabrikant | 2302575 |