{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | PENTAIQGRIP | |
Schachtgrootte | 12 mm | |
Inzetsoort | links | |
Inwendige koeling | nee | |
Koplengte L1 | 28,4 mm | |
Totale lengte L | 100 mm | |
HBH | 14 mm | |
HBL | 29,5 mm | |
WF | 11,5 mm | |
H | 33,6 mm | |
CWN-CWX | 2 mm - 2,4 mm | |
axiaal insteken mogelijk | nee | |
Fabrikantnummer | PCHL 12-D32-2-IQ | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 273577 12/32 | |
EAN/GTIN | 7291075318340 | |
Nummer fabrikant | 2302675 |