HELIGRIP snij-inzetdelen, IC8250, Steekbreedte w / hoekradius R: 6/0,8mm

Artikelnummer: 273409 6/0,8
Nieuw product.
Individual prices for business customers after login.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 43,74 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 36,45 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Steekbreedte w / hoekradius R (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing P
Neventoepassing M
Snedecondities licht onderbroken
Spaanbreker T
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 45 m/min - 260 m/min
Steekbreedte w 6 mm
Hoekradius R 0,8 mm
Soort IC8250
Tolerantie steekbreedte w 0,05 mm
INSL 19 mm
Snijdiepte ap 1 mm - 3,6 mm
Voeding f draaien 0,24 mm/omw. - 0,42 mm/omw.
Voeding f insteken 0,13 mm/omw. - 0,25 mm/omw.
Aantal wisselingen/snijkanten 1
Wisselplaatprofiel neutraal
Fijn/ruw-indeling ‌Ruwe/fijne afwerking
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 273409 6/0,8
EAN/GTIN 7291075482720

Omschrijving

Uitvoering:

Geoptimaliseerde spaanomvorming en spaancontrole.

Toepassing:

Voor axiaal en radiaal steekdraaien, af- en insteken, axiaal steken en voor binnenbewerking. (HELIGRIP- snij-inzetdelen voor axiaal steken alleen compatibel met HFHR-houder).

T.b.v.:

Snijplaathouder nr. 273766273768.

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.