{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | P | |
Neventoepassing | M | |
Snedecondities | licht onderbroken | |
Spaanbreker | T | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 45 m/min - 260 m/min | |
Steekbreedte w | 4 mm | |
Hoekradius R | 0,4 mm | |
Soort | IC8250 | |
Tolerantie steekbreedte w | 0,05 mm | |
INSL | 19 mm | |
Snijdiepte ap | 0,5 mm - 2,4 mm | |
Voeding f draaien | 0,18 mm/omw. - 0,24 mm/omw. | |
Voeding f insteken | 0,09 mm/omw. - 0,15 mm/omw. | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 1 | |
Wisselplaatprofiel | neutraal | |
Fijn/ruw-indeling | Ruwe/fijne afwerking | |
Producttype | Wisselplaat voor het steekdraaien |
Artikelnummer | 273409 4/0,4 | |
EAN/GTIN | 7291075488395 |