HELIGRIP snij-inzetdelen 6/0,8 mm

Artikelnummer: 273407 6/0,8
Nieuw product.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
379 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Steekbreedte w / hoekradius R (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing UNI
Snedecondities continu
Spaanbreker D
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 30 m/min - 200 m/min
Steekbreedte w 6 mm
Hoekradius R 0,8 mm
Soort IC808
Tolerantie steekbreedte w 0,05 mm
INSL 19 mm
Snijdiepte ap 1 mm - 3,6 mm
Voeding f draaien 0,24 mm/omw. - 0,42 mm/omw.
Voeding f insteken 0,13 mm/omw. - 0,25 mm/omw.
Voeding f axiaal steken 0,12 mm/omw. - 0,28 mm/omw.
Voeding f vlakdraaien 0,15 mm/omw. - 0,4 mm/omw.
Snijdiepte ap min 1 mm
Snijdiepte ap max 3,6 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 1
Wisselplaatprofiel neutraal
Serie HELI-GRIP
Fijn/ruw-indeling ‌Ruwe/fijne afwerking
Fabrikantnummer GRIP 6008Y IC808
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 273407 6/0,8
EAN/GTIN 7291075028836
Nummer fabrikant 6200331

Omschrijving

Uitvoering:

Positieve spaanbreker. Lichte snede. Gereduceerde snijkrachten.

Toepassing:

Voor axiaal en radiaal steekdraaien, af- en insteken, axiaal steken en voor binnenbewerking. (HELIGRIP- snij-inzetdelen voor axiaal steken alleen compatibel met HFHR-houder).

T.b.v.:

Snijplaathouder nr. 273766273768.

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELI-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen