{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | UNI | |
Snedecondities | sterk onderbroken | |
Spaanbreker | D | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 50 m/min - 140 m/min | |
Steekbreedte w | 5 mm | |
Hoekradius R | 0,5 mm | |
Soort | IC830 | |
Tolerantie steekbreedte w | 0,05 mm | |
INSL | 19 mm | |
Snijdiepte ap | 0,6 mm - 3 mm | |
Voeding f draaien | 0,2 mm/omw. - 0,3 mm/omw. | |
Voeding f insteken | 0,11 mm/omw. - 0,2 mm/omw. | |
Voeding f axiaal steken | 0,12 mm/omw. - 0,24 mm/omw. | |
Voeding f vlakdraaien | 0,15 mm/omw. - 0,35 mm/omw. | |
Snijdiepte ap min | 0,6 mm | |
Snijdiepte ap max | 3 mm | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 1 | |
Wisselplaatprofiel | neutraal | |
Serie | HELI-GRIP | |
Fijn/ruw-indeling | Ruwe/fijne afwerking | |
Fabrikantnummer | GRIP 5005Y IC830 | |
Producttype | Wisselplaat voor het steekdraaien |
Artikelnummer | 273405 5/0,5 | |
EAN/GTIN | 7291075029055 | |
Nummer fabrikant | 6200439 |