HELIGRIP snij-inzetdelen 3/0,2 mm

Artikelnummer: 273405 3/0,2
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Steekbreedte w / hoekradius R (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Snijmateriaal HM
    Hoofdtoepassing UNI
    Snedecondities sterk onderbroken
    Spaanbreker D
    Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 50 m/min - 140 m/min
    Steekbreedte w 3 mm
    Hoekradius R 0,2 mm
    Soort IC830
    Tolerantie steekbreedte w 0,05 mm
    INSL 15,8 mm
    Snijdiepte ap 0,25 mm - 1,8 mm
    Voeding f draaien 0,14 mm/omw. - 0,18 mm/omw.
    Voeding f insteken 0,07 mm/omw. - 0,11 mm/omw.
    Voeding f axiaal steken 0,08 mm/omw. - 0,2 mm/omw.
    Voeding f vlakdraaien 0,1 mm/omw. - 0,2 mm/omw.
    Snijdiepte ap min 0,25 mm
    Snijdiepte ap max 1,8 mm
    Aantal wisselingen/snijkanten 1
    Wisselplaatprofiel neutraal
    Serie HELI-GRIP
    Fijn/ruw-indeling ‌Ruwe/fijne afwerking
    Fabrikantnummer GRIP 3002Y IC830
    Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 273405 3/0,2
    EAN/GTIN 7291075029017
    Nummer fabrikant 6200433

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Positieve spaanbreker. Lichte snede. Gereduceerde snijkrachten.

    Toepassing:

    Voor axiaal en radiaal steekdraaien, af- en insteken, axiaal steken en voor binnenbewerking. (HELIGRIP- snij-inzetdelen voor axiaal steken alleen compatibel met HFHR-houder).

    T.b.v.:

    Snijplaathouder nr. 273766273768.

    Tip:

    Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

    Downloads en documenten

    Uit dezelfde serie "HELI-GRIP" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen