Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Afsteekplaat neutraal, HU9215, Steekbreedte w: 6,0mm

Artikelnummer: 273296 6,0

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Steekbreedte w 6 mm
Hoofdtoepassing K
Snedecondities sterk onderbroken
Hoekradius 0,3 mm
Soort HU9215
Coating ongecoat
Snijmateriaal HM
Voeding f in staal < 900 N/mm2 0,17 mm/omw.
Aantal wisselingen/snijkanten 1
Wisselplaatprofiel neutraal
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 273296 6,0
Nummer fabrikant 273296 6,0

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
110
Staal < 750 N/mm²
P
100
Staal < 900 N/mm²
P
80
Staal < 1100 N/mm²
P
70
GG(G)
K
100
Continu
 
Onregelmatig
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Toepassing:

Voor afsteekzwaarden nr. 273551273558.