{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Steekbreedte w | 6 mm | |
Hoofdtoepassing | K | |
Snedecondities | sterk onderbroken | |
Hoekradius | 0,3 mm | |
Soort | HU9215 | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HM | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,17 mm/omw. | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 1 | |
Wisselplaatprofiel | neutraal | |
Producttype | Wisselplaat voor het steekdraaien |
Artikelnummer | 273296 6 | |
EAN/GTIN | 4067263126584 | |
Nummer fabrikant | 273296 6 |