{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Plaatafmeting | 16 mm | |
Inzetsoort | links | |
Inwendige koeling | ja | |
Schacht-⌀ DS | 20 mm | |
Minimale voorboor-⌀ Dmin | 24 mm | |
Middenverplaatsing L3 | 13,4 mm | |
Totale lengte L | 180 mm | |
Halsbreedte L4 | 20 mm | |
Wisselplaatschroef | 279810 2 | |
Onderlegplaat 1,5° | 272630 1,5 | |
Onderlegplaatschroef | 279824 1 | |
Producttype | Boorstang |
Artikelnummer | 272172 120/16 | |
EAN/GTIN | 4045197430724 | |
Nummer fabrikant | 272172 120/16 |