Boorstang met vaste hellingshoek 1,5° 40/16 mm

Artikelnummer: 272111 40/16
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Plaatafmeting 16 mm
Inzetsoort rechts
Inwendige koeling ja
Schacht-⌀ DS 20 mm
Minimale voorboor-⌀ Dmin 20 mm
Middenverplaatsing L3 11,5 mm
Totale lengte L 180 mm
Wisselplaatschroef 279810 5
Hellingshoek 1,5 graden
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 272111 40/16
EAN/GTIN 4045197430625
Nummer fabrikant 272111 40/16

Omschrijving

Uitvoering:

Met vaste hellingshoek.
Met inwendige koeling.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.