{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Plaatafmeting | 16 mm | |
Inzetsoort | rechts | |
Inwendige koeling | ja | |
Schacht-⌀ DS | 20 mm | |
Minimale voorboor-⌀ Dmin | 17 mm | |
Middenverplaatsing L3 | 10,3 mm | |
Totale lengte L | 180 mm | |
Wisselplaatschroef | 279810 5 | |
Hellingshoek | 1,5 graden | |
Producttype | Boorstang |
Artikelnummer | 272111 32/16 | |
EAN/GTIN | 4045197430618 | |
Nummer fabrikant | 272111 32/16 |