{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schachtgrootte | 16 mm | |
Plaatafmeting | 16 mm | |
Inzetsoort | rechts | |
Inwendige koeling | nee | |
Functiebreedte L4 | 16 mm | |
Koplengte L1 | 22 mm | |
Totale lengte L | 125 mm | |
Reservedelenset | 279981 1 | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 272015 16/16 | |
EAN/GTIN | 4045197983022 | |
Nummer fabrikant | 272015 16/16 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Klemdraaihouder 16/16 mm
op aanvraag
Op voorraad
55 stuks direct leverbaar
€ 56,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
162 stuks direct leverbaar
€ 105,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 105,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte L | 125 | 97 | 97 |
Inwendige koeling | nee | nee | nee |
Koplengte L1 | 22 | 20 | 20 |
Plaatafmeting | 16 | 16 | 16 |
Schachtgrootte | 16 | 16 | 16 |
Inzetsoort | rechts | rechts | links |
Producttype | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder |