Klemdraaihouder met vaste hellingshoek 1,5°, links, Schacht- / plaatafmeting L: 20/11mm

Artikelnummer: 271996 20/11
Korting
109,00 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht- / plaatafmeting L (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schachtgrootte 20 mm
Plaatafmeting 11 mm
Inzetsoort links
Inwendige koeling nee
Functiebreedte L4 20 mm
Koplengte L1 30 mm
Totale lengte L 130 mm
Spanschroef voor draadsnijplaat 279810 4
Hellingshoek 1,5 graden
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 271996 20/11
EAN/GTIN 4045197954787
Nummer fabrikant 271996 20/11