Klemdraaihouder met vaste hellingshoek 1,5° 25/11 mm

Artikelnummer: 271996 25/11
Korting
117,00 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
40 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht- / plaatafmeting L (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schachtgrootte 25 mm
Plaatafmeting 11 mm
Inzetsoort links
Inwendige koeling nee
Functiebreedte L4 25 mm
Koplengte L1 30 mm
Totale lengte L 152 mm
Spanschroef voor draadsnijplaat 279810 4
Hellingshoek 1,5 graden
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 271996 25/11
EAN/GTIN 4045197954794
Nummer fabrikant 271996 25/11

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen