{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Eco | |
Schachtgrootte | 20 mm | |
Plaatafmeting | 16 mm | |
Inzetsoort | links | |
Inwendige koeling | ja | |
Functiebreedte L4 | 20 mm | |
Koplengte L1 | 30 mm | |
Totale lengte L | 89 mm | |
Onderlegplaat 1,5° | 279819 2 | |
Onderlegplaatschroef | 259027 6 | |
Klemstuk, schroef, O-ring | 259036 16 | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 271994 20/16 | |
EAN/GTIN | 4062406180782 | |
Nummer fabrikant | 271994 20/16 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Eco-klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting L: 20/16mm
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
192,00 €
€ 50,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
36 stuks direct leverbaar
191,00 €
€ 53,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
180 stuks direct leverbaar
€ 107,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
€ 107,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
80 stuks direct leverbaar
60,00 €
€ 53,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Inwendige koeling | ja | ja | nee | nee | nee |
Koplengte L1 | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 22 mm |
Plaatafmeting | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Schachtgrootte | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Inzetsoort | links | links | rechts | links | rechts |
Functiebreedte L4 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Producttype | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder |