Deelprofielplatenset maat 16 voor ronde-draad-borgveren rechts ER/IR

Artikelnummer: 271940 ER/IR
Prijs instellen 9 Stuk (25,20 € / 1 Stuk)

Schaalprijzen:

  • Setprijs 9  Stuk
    € 226,80 / Stuk
    Prijs instellen 9 Stuk (25,20 € / 1 Stuk)
  • van 10 Sets
    € 189,00 / Stuk
    Prijs instellen 9 Stuk (21,00 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Groeven volgens norm: DIN 7993

Productdetails

Technische gegevens

Snijmateriaal HM
Soort HB7010
Bewerkingsrichting rechts
Groeven volgens norm DIN 7993
Producttype Wisselplaat voor het draadsnijden

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 271940 ER/IR
EAN/GTIN 4045197371003
Nummer fabrikant 271940 ER/IR

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
250
Aluminium > 10% Si
N
180
Staal < 500 N/mm²
P
150
Staal < 750 N/mm²
P
150
Staal < 900 N/mm²
P
130
Staal < 1100 N/mm²
P
100
Staal < 1400 N/mm²
P
90
Staal < 55 HRC
H
40
RVS < 900 N/mm²
M
100
RVS > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
Continu
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

T.b.v.:

GARANT snijplaathouders (buiten/binnen) nr. 271997272172, telkens voor plaatafmeting 16 of 9,3.

Inhoud:

Deelprofiel DIN 7993: Nr. 271025 maat 0,4; 0,6; 0,9; 1
Nr. 271035 maat 0,6; 0,9; 1
Onderlegplaat: Nr. 272604 en 272624 maat S

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.