{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Soort | HB7010 | |
Groeven volgens norm | DIN 7993 | |
Insteek R | 0,6 mm | |
Dikte | 3,6 mm | |
Plaatafmeting L | 16 mm | |
Onderlegplaat | Nr. 272604 gr. S | |
Snijkantbreedte w | 1,2 mm | |
tmax | 0,8 mm | |
Wisselplaatindeling | rechts | |
Snijmateriaal | HM | |
Producttype | Wisselplaat voor het steekdraaien |
Artikelnummer | 271025 0,6 | |
EAN/GTIN | 4045197142542 | |
Nummer fabrikant | 271025 0,6 |