{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Gevindstigning | 0,5 mm | |
maksimal gevindstigning | 3 mm | |
Type | HB7010 | |
Toleranceklasse | DIN 13 6H | |
Gevindtype | M; M-LH; MF; MF-LH | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Tykkelse | 3,6 mm | |
Plattestørrelse L | 16 mm | |
Skæremateriale | HM | |
Indsatstype | højre | |
Indvendig/udvendig anvendelse | indvendigt | |
Vendeskærsplatteprofil | Delprofil | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til gevinddrejning |
Artikelnummer | 270792 0,5-3 | |
EAN/GTIN | 4045197929532 | |
Nummer fabrikant | 270792 0,5-3 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Delprofilplatte 60°, indvendig højre 0,5-3 mm
op aanvraag
Op voorraad
144 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
156,89 DKK
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
130,75 DKK
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
193 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
156,89 DKK
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
130,75 DKK
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.427 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
102,81 DKK
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
85,67 DKK
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Flankevinkel | 60 | 60 | 60 |
Gevindtype | M ;M-LH ;MF ;MF-LH | M ;M-LH ;MF ;MF-LH | M ;MF |
Plattestørrelse L | 16 | 16 | 16 |
Type | HB7010 | HB7010 | HBX820 |
Toleranceklasse | DIN 13 6H | DIN 13 6H | DIN 13 6H |
Vendeskærsplatteprofil | Delprofil | Delprofil | Delprofil |
Produkttype | Vendeskærsplatte til gevinddrejning | Vendeskærsplatte til gevinddrejning | Vendeskærsplatte til gevinddrejning |