Deelprofielplaat 60° binnen rechts 0,5-1,5 mm

Artikelnummer: 270792 0,5-1,5

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 21,06 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 17,55 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
87 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Oplopend met (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Tolerantieklasse: DIN 13 6H
  • Draadsoort: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Flankhoek: 60

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Draadspoed 0,5 mm
maximale draadspoed 1,5 mm
Soort HB7010
Tolerantieklasse DIN 13 6H
Draadsoort M; M-LH; MF; MF-LH
Flankhoek 60 graden
Dikte 3,6 mm
Plaatafmeting L 16 mm
Snijmateriaal HM
Inzetsoort rechts
Binnen-/buitentoepassing binnen
Wisselplaatprofiel Deelprofiel
Producttype Wisselplaat voor het draadsnijden

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 270792 0,5-1,5
EAN/GTIN 4045197370433
Nummer fabrikant 270792 0,5-1,5

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
250
Aluminium > 10% Si
N
180
Staal < 500 N/mm²
P
150
Staal < 750 N/mm²
P
150
Staal < 900 N/mm²
P
130
Staal < 1100 N/mm²
P
100
Staal < 1400 N/mm²
P
90
Staal < 55 HRC
H
40
RVS < 900 N/mm²
M
100
RVS > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
Continu
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Deelprofielplaat 60° voor binnendraad.