simturn AX uitdraai-insert rechts CBN, L2 = 6,1 mm, ⌀ Dmin: 1,4mm

Artikelnummer: 270577 1,4
Korting
58,50 €
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 23 mrt. 2025
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ Dmin (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent A53ZCBN8
Voor boringen vanaf ⌀ Dmin 1,4 mm
Nuttige lengte 6,1 mm
⌀ D 4 mm
Inwendige koeling nee
Radius R 0,1 mm
f 0,6 mm
Maximale snijdiepte ap max 0,07 mm
Producttype Snij-inzetdeel voor het draaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 270577 1,4
EAN/GTIN 2050002065871
Nummer fabrikant A04.1806.06.14.10YUR CBN8
Fabrikant SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Toepassingstabel

Staal < 67 HRC
H
90
Continu
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Materiaal: CBN8

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen