simturn AX uitdraai-insert rechts CBN 1 mm

Artikelnummer: 270577 1
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ Dmin (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Fabrikantnummer A53KCBN8
    Voor boringen vanaf ⌀ Dmin 1 mm
    Nuttige lengte 6,1 mm
    ⌀ D 4 mm
    Inwendige koeling nee
    Radius R 0,1 mm
    f 0,45 mm
    Maximale snijdiepte ap max 0,05 mm
    Producttype Snij-inzetdeel voor het draaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 270577 1
    EAN/GTIN 2050002065864
    Nummer fabrikant A04.1804.06.10.10YUR CBN8

    Toepassingstabel

    Staal < 67 HRC
    H
    90
    Continu
     
    droog
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Materiaal: CBN8