simturn AX klemhouder D = 5 mm 12 mm

Artikelnummer: 270539 12
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer AEA9
Inwendige koeling ja
L1 70 mm
Spanschroef 279710 1
Producttype Snijplaathouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 270539 12
EAN/GTIN 2050002065192
Nummer fabrikant A05.0012

Omschrijving

Toepassing:

Bij alle standaardtoepassingen.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Inserts

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.