Micro-draadsnij-insert volprofiel 60° binnen links, L1 = 16 mm, ⌀ Dmin / Oplopend met: 6,5/1,25mm

Artikelnummer: 270410 6,5/1,25
Korting
86,50 €
Prijs geldig tot 24 nov. 2024
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ Dmin / Oplopend met (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Tolerantieklasse: DIN 13 6H
  • Flankhoek: 60
  • Draadsoort: M; M-LH; MF; MF-LH

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Micro
Minimale ⌀ Dmin 6,5 mm
Afkoppellengte L1 16 mm
Tolerantieklasse DIN 13 6H
Flankhoek 60 graden
Draadsoort M; M-LH; MF; MF-LH
Schacht-⌀ d 6 mm
Punt-midden-afstand L3 2,9 mm
Schroefpunt-kop-afstand Y 0,9 mm
Minimale aanzet hmin 0,72 mm
Producttype Draadsnij-insert

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 270410 6,5/1,25
EAN/GTIN 4045197467638
Nummer fabrikant 270410 6,5/1,25

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
200
Aluminium (kortspanend)
N
200
Aluminium > 10% Si
N
150
Staal < 500 N/mm²
P
160
Staal < 750 N/mm²
P
150
Staal < 900 N/mm²
P
150
Staal < 1100 N/mm²
P
80
Staal < 1400 N/mm²
P
60
Staal < 55 HRC
H
30
RVS < 900 N/mm²
M
90
RVS > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
90
CuZn
N
150
Continu
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Toepassing:

Voor snijplaathouders nr. 270200270204.

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "Micro" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen