{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Micro | |
Minimale ⌀ Dmin | 5,2 mm | |
Steekbreedte w | 1 mm | |
Auskraglänge L1 | 15 mm | |
Schacht-⌀ d | 5 mm | |
Punt-midden-afstand L3 | 2,45 mm | |
maximale snijdiepte tmax | 0,7 mm | |
vlakke steekdiepte t | 0,3 mm | |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het draaien |
Artikelnummer | 270370 5,2/1 | |
EAN/GTIN | 4045197467317 | |
Nummer fabrikant | 270370 5,2/1 | |
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |