Micro-axiale insteekinsert buiten rechts 6,2/1 mm

Artikelnummer: 270350 6,2/1
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ Dmin / W (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Micro
Minimale ⌀ Dmin 6,2 mm
Afkoppellengte L1 15 mm
Schacht-⌀ d 6 mm
Punt-midden-afstand L3 2,95 mm
maximale snijdiepte tmax 2 mm
Radius R 0,1 mm
Producttype Snij-inzetdeel voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 270350 6,2/1
EAN/GTIN 4045197467119
Nummer fabrikant 270350 6,2/1

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
250
Aluminium (kortspanend)
N
200
Aluminium > 10% Si
N
200
Staal < 500 N/mm²
P
160
Staal < 750 N/mm²
P
150
Staal < 900 N/mm²
P
150
Staal < 1100 N/mm²
P
80
Staal < 1400 N/mm²
P
60
Staal < 55 HRC
H
30
RVS < 900 N/mm²
M
90
RVS > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
90
CuZn
N
150
Continu
 
Onregelmatig
 
Onderbroken
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Toepassing:

Voor snijplaathouders nr. 270200270204.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "Micro" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen