{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Micro | |
Minimale ⌀ Dmin | 6,2 mm | |
Afkoppellengte L1 | 15 mm | |
Schacht-⌀ d | 6 mm | |
Punt-midden-afstand L3 | 3 mm | |
maximale snijdiepte tmax | 1,8 mm | |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het draaien |
Artikelnummer | 270312 6,2/2 | |
EAN/GTIN | 4045197466778 | |
Nummer fabrikant | 270312 6,2/2 |