{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Micro | |
Minimale ⌀ Dmin | 5,2 mm | |
Afkoppellengte L1 | 21 mm | |
Schacht-⌀ d | 5 mm | |
Punt-midden-afstand L3 | 2,45 mm | |
maximale snijdiepte tmax | 0,95 mm | |
Radius R | 0,2 mm | |
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 | 0,05 mm/omw. | |
Voeding f in RVS < 900 N/mm2 | 0,05 mm/omw. | |
Voeding f in RVS > 900 N/mm2 | 0,05 mm/omw. | |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het draaien |
Artikelnummer | 270294 5,2 | |
EAN/GTIN | 4045197466617 | |
Nummer fabrikant | 270294 5,2 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Micro-kopieerinsert binnen links, L1 = 21 mm, ⌀ Dmin: 5,2mm
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 81,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 81,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
50 stuks direct leverbaar
€ 81,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 81,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Radius R | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Schacht-⌀ d | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het draaien | Snij-inzetdeel voor het draaien | Snij-inzetdeel voor het draaien | Snij-inzetdeel voor het draaien |