{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Micro | |
Minimale ⌀ Dmin | 4,2 mm | |
Afkoppellengte L1 | 10 mm | |
Schacht-⌀ d | 4 mm | |
Punt-midden-afstand L3 | 1,95 mm | |
maximale snijdiepte tmax | 0,75 mm | |
Radius R | 0,15 mm | |
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 | 0,05 mm/omw. | |
Voeding f in RVS < 900 N/mm2 | 0,05 mm/omw. | |
Voeding f in RVS > 900 N/mm2 | 0,05 mm/omw. | |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het draaien |
Artikelnummer | 270270 4,2 | |
EAN/GTIN | 4045197466488 | |
Nummer fabrikant | 270270 4,2 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Micro-kopieerinsert binnen rechts, L1 = 10 mm, ⌀ Dmin: 4,2mm
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 66,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
€ 66,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 66,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
€ 66,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
€ 66,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
€ 66,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Radius R | 0,15 mm | 0,15 mm | 0,15 mm | 0,15 mm | 0,15 mm | 0,15 mm |
Schacht-⌀ d | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het draaien | Snij-inzetdeel voor het draaien | Snij-inzetdeel voor het draaien | Snij-inzetdeel voor het draaien | Snij-inzetdeel voor het draaien | Snij-inzetdeel voor het draaien |