{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Aandrijving | TX7 | |
Schroefdraad | M2,2 | |
Lengte L | 5,1 mm | |
Aanhaalmoment | 0,8 Nm | |
Producttype | Schroef |
Artikelnummer | 269022 5 | |
EAN/GTIN | 4960664427864 | |
Nummer fabrikant | TSO09013 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Spanschroef, Type: 5
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
€ 3,73
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
822 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 1,92
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 1,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
140 stuks direct leverbaar
€ 10,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aandrijving | TX7 | TX10 | SW4,5 |
Aanhaalmoment | 0,8 Nm | 1,7 Nm | 10 Nm |
Schroefdraad | M2,2 | 5 UNC | M6 |
Lengte L | 5,1 mm | 9,5 mm | 9 mm |
Producttype | Schroef | Schroef | Schroef |