{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Aandrijving | TX8 | |
Schroefdraad | M2,5 | |
Lengte L | 5,7 mm | |
Aanhaalmoment | 1,2 Nm | |
Producttype | Schroef |
Artikelnummer | 269022 4 | |
EAN/GTIN | 4960664071920 | |
Nummer fabrikant | TLD07863 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Spanschroef, Type: 4
op aanvraag
Op voorraad
302 stuks direct leverbaar
€ 3,73
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
349 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 1,92
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 1,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
8,90 €
€ 8,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aandrijving | TX8 | TX8 | T15 |
Aanhaalmoment | 1,2 Nm | 0,95 Nm | 3 Nm |
Schroefdraad | M2,5 | M2,6 | M4,5 |
Lengte L | 5,7 mm | 6,5 mm | 12 mm |
Producttype | Schroef | Schroef | Schroef |