ZCMX 130404 HBZ310

Artikelnummer: 268443 HBZ310

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 22,20 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 18,50 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
51 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    ISO-code wisselplaat ZCMX 130404
    Hoekradius 0,4 mm
    Soort HBZ310
    Snijmateriaal HM
    Hoofdtoepassing N
    Snedecondities continu
    Snijdiepte ap 0,2 mm - 4 mm
    Voeding f draaien 0,05 mm - 0,4 mm
    Voeding f boren 0,03 mm - 0,3 mm
    Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 200 m/min - 600 m/min
    geschikt voor gereedschap-⌀ Dc 25 mm
    Coating PVD
    Aantal wisselingen/snijkanten 2
    Producttype Wisselplaat voor het draaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 268443 HBZ310
    EAN/GTIN 4062406392734
    Nummer fabrikant 268443 HBZ310

    Toepassingstabel

    Continu
     
    Onregelmatig
     
    nat maximaal