{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | ZCMX 130404 | |
Hoekradius | 0,4 mm | |
Soort | HBZ140 | |
Hoofdtoepassing | M | |
Snedecondities | licht onderbroken | |
Snijdiepte ap | 0,4 mm - 2 mm | |
Voeding f draaien | 0,1 mm - 0,3 mm | |
Voeding f boren | 0,03 mm - 0,12 mm | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 50 m/min - 190 m/min | |
geschikt voor gereedschap-⌀ Dc | 25 mm | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 268443 HBZ140 | |
EAN/GTIN | 4062406770181 | |
Nummer fabrikant | 268443 HBZ140 |