{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | ZCMX 10T304 | |
Hoekradius | 0,4 mm | |
Soort | HUZ310 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | N | |
Snedecondities | continu | |
Snijdiepte ap | 0,2 mm - 4 mm | |
Voeding f draaien | 0,05 mm - 0,4 mm | |
Voeding f boren | 0,03 mm - 0,3 mm | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 200 m/min - 600 m/min | |
geschikt voor gereedschap-⌀ Dc | 20 mm | |
Coating | ongecoat | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 268433 HUZ310 | |
EAN/GTIN | 4062406273040 | |
Nummer fabrikant | 268433 HUZ310 |