{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | ZCMX 10T304 | |
Hoekradius | 0,4 mm | |
Soort | HBZ035 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | P | |
Snedecondities | licht onderbroken | |
Snijdiepte ap | 0,4 mm - 2 mm | |
Voeding f draaien | 0,1 mm - 0,3 mm | |
Voeding f boren | 0,03 mm - 0,12 mm | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 50 m/min - 190 m/min | |
geschikt voor gereedschap-⌀ Dc | 20 mm | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 268433 HBZ035 | |
EAN/GTIN | 4062406770112 | |
Nummer fabrikant | 268433 HBZ035 |