Snelwisselboorstang HM 8/05 mm

Artikelnummer: 268124 8/05
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
  • Snijmateriaal: HM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ Ds 8 mm
Plaatafmeting 5 mm
Inzetsoort rechts
Snijmateriaal HM
Norm Fabrieksnorm
Inwendige koeling ja
ISO-code houder E08X SVVCR/L05
Instelhoek κ 72,5 graden
geschikte wisselplaat VC.. 0501..
Minimale voorboor-⌀ Dmin 10,2 mm
Middenverplaatsing L3 5,5 mm
Nuttige diepte T 3,5 mm
Halsbreedte L4 6 mm
Koplengte L1 26 mm
Totale lengte L 57 mm
Wisselplaatschroevenset 269028 26
Toepassing Langsdraaien binnen
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 268124 8/05
EAN/GTIN 4062406584207
Nummer fabrikant 268124 8/05

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Inserts

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.