{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | VCGT 050102 | |
Hoekradius | 0,2 mm | |
Soort | HB7125-1 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | M | |
Snedecondities | licht onderbroken | |
Spaanbreker | VF | |
Toleranz | G | |
Snijdiepte ap | 0,05 mm - 0,4 mm | |
Voeding f | 0,03 mm/omw. - 0,2 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 70 m/min - 180 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 261358 HB7125-1 | |
EAN/GTIN | 4045197941329 | |
Nummer fabrikant | 261358 HB7125-1 |