Snelwisselboorstang HM 8/05 mm

Artikelnummer: 268117 8/05
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: HM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ Ds 8 mm
Inzetsoort links
Snijmateriaal HM
Norm Fabrieksnorm
Inwendige koeling ja
ISO-code houder E08X SVJCR/L05
Instelhoek κ 142 graden
geschikte wisselplaat VC.. 0501..
Minimale voorboor-⌀ Dmin 5,5 mm
Middenverplaatsing L3 2 mm
Halsbreedte L4 4 mm
Koplengte L1 26 mm
Totale lengte L 57 mm
Wisselplaatschroevenset 269028 26
Toepassing Langsdraaien binnen
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 268117 8/05
EAN/GTIN 4062406584139
Nummer fabrikant 268117 8/05

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Inserts

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.