Snelwisselboorstang HM 8/03 mm

Artikelnummer: 268110 8/03
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ DS/plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HM
  • Norm: DIN 8024
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ Ds 8 mm
Plaatafmeting 3 mm
Inzetsoort rechts
Snijmateriaal HM
Norm DIN 8024
Inwendige koeling ja
ISO-code houder E08X SCLCR/L03
Instelhoek κ 95 graden
geschikte wisselplaat CC.. 0301..
Minimale voorboor-⌀ Dmin 5 mm
Middenverplaatsing L3 2,5 mm
Halsbreedte L4 4 mm
Koplengte L1 26 mm
Totale lengte L 57 mm
Wisselplaatschroevenset 269028 13
Toepassing Langsdraaien binnen
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 268110 8/03
EAN/GTIN 4062406583965
Nummer fabrikant 268110 8/03

Downloads en documenten

Geschikte producten

Inserts

Accessoires

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen