Gereedschapswagen met 207 stuks gereedschapsassortiment

Artikelnummer: 2657708
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Artikelnummer 2657708
    EAN/GTIN 4010886930922
    Nummer fabrikant 2657708
    L-nummer L60160 5074

    Omschrijving

    Omschrijving:

    basisuitrusting voor bedrijven of de ambitieuze doe-het-zelver
    gereedschappen in metrische maten
    Bewezen GEDORE ES gereedschapmodules in ABS-kunststof
    resistent tegen oliën en vetten
    In gereedschapswagen Nr. 2004 0620

    Kenmerk:

    • Aantal laden: 8
    • Opslag: Gereedschapswagen
    • Totale breedte [mm]: 775 mm
    • Totale hoogte [mm]: 985 mm
    • Totale lengte [mm]: 475 mm
    • Materiaal: Plaatstaal
    • Type lade:
      • 6x type 1, h. = 67 mm
      • 2x type 2, h. = 137 mm
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen